Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 210A 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 210A 600V
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 210A 600V
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 210A 600V
Artikel-Nr.:
     C7775-ATS22C21S6U
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS22C21S6U
EAN/GTIN:
     3606480211195
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Sanftanlasser 17 -590 A Der neue Sanftanlasser Altistart 22 bietet Ihnen: - Platzersparnis durch das integrierte Bypass -Schütz - Einfache Verdrahtung - Schutz Ihrer elektrischen Anlage - Reduktion Ihrer Betriebskosten
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208 V | 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
ja
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser schneider electric, sanftanlasser, Sanftanläufer, Motorstarter, ATS22
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.404,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,75*
€ 1.745,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,36*
€ 1.735,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,98*
€ 1.700,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,19*
€ 1.679,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,26*
€ 1.671,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.