Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 170A 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 170A 600V
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 170A 600V
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 170A 600V
Artikel-Nr.:
     C7775-ATS22C17S6U
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS22C17S6U
EAN/GTIN:
     3606480167454
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Dieser Softstarter Altistart 22 kann Drehstrom-Asynchronmotoren in Netzanschluss mit einer Leistung von 170 Ampere, einer Nennleistung von 50 bis 150 PS und einer Nennspannung von 230 bis 575VAC speisen. Diese Soft-Start-/Soft-Stop-Einheit wurde entwickelt, um ein sanftes Starten und Stoppen von einfachen und komplexen Maschinen wie Kreisel- und Kolbenpumpen, Ventilatoren, Schraubenkompressoren und Förderanlagen zu ermöglichen. Es verfügt über einen PTC-Thermosondeneingang zur Erkennung von Motorüberhitzung sowie mehrere andere Motorüberwachungsfunktionen. Es bietet zudem einen integrierten Bypass und ist kompatibel mit der SoMove-Software, die das Speichern und Übertragen von Konfigurationseinstellungen ermöglicht.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
170 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208 V | 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
ja
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser schneider electric, sanftanlasser, Sanftanläufer, Motorstarter, ATS22
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.235,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,71*
€ 1.532,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,89*
€ 1.523,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,38*
€ 1.492,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,04*
€ 1.473,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.235,62*
€ 1.470,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.