Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 12A, 110-480V, 1,5-5,5 KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 12A, 110-480V, 1,5-5,5 KW
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 12A, 110-480V, 1,5-5,5 KW
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 12A, 110-480V, 1,5-5,5 KW
Artikel-Nr.:
     C7775-ATS01N112FT
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS01N112FT
EAN/GTIN:
     3389110667165
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Die Alternative zum Stern-Dreieck-Anlasser! Kompakt und preiswert elektronisch starten bei Standard-Applikationen. Sanftanlasser für Asynchronmotor. Bemessungsstrom 12 A, Leistung 230V 2,2 kW, Leistung 400V 5,5 kW. Der Sanftanlasser ermöglicht das sanfte Starten von Drehstrom-Asynchronmotoren und verhindert Stromspitzen in der Anlaufphase sowie mechanische Laststöße. Typische Anwendungen Tranportbänder, Förderer, Pumpen, Lüfter, Kompressoren etc. Einfachste Inbetriebnahme, By-Pass integriert, wahlweise Meldeausgänge bzw. Steuerspannung intern oder extern Boost-Funktion für hohes Losbrechmoment.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
12 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V | 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
2 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
6 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, sanftanlasser schneider electric, sanftanlasser, sanftanlasser 5,5 kw, Sanftanläufer, Motorstarter, ATS01
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.