Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelführung
Kabelführung
Kabelführung
Artikel-Nr.:
     C7775-AK2GA35
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AK2GA35
EAN/GTIN:
     3389110570144
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Spacial CRN, S3D - Thalassa PLA, PLS, PLM. 8 Stk. Kabelkanal ohne Abdeckung. 55 x 30 x 2000mm. Verkabelungszubehör. Geeignet für den Einsatz von -5 bis 60°C. Material PVC. Blau RAL 5000. Feuerbeständigkeit 960 °C gemäß IEC 60695-2-1/1, zutreffende Normen VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660, NF C68-102.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Breite:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
0 mm
Schlitzbreite:
0 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Kriechstromfest:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Seitenwand Schaltschrank, Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal breite 30 mm, verdrahtungskanal, kabelkanal 2m, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Leitungsführung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,89125*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,99625*
€ 33,31554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53625*
€ 31,57814
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79625*
€ 30,69754
pro Stück
ab 80 Stück
€ 25,03125*
€ 29,78719
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89125*
€ 26,05059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.