Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebemutter
Schiebemutter
Artikel-Nr.:
     C7775-AF1EA6
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AF1EA6
EAN/GTIN:
     3389110570083
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Clip-Mutter
PanelSeT SM, 100 Stk. Clipsmuttern. ISO-Gewinde M6. Montagezubehör. Gerätekurzname AM3EC AM3MU. Aufsteckbare Mutter. Zubehör im Lieferumfang des Gehäuses enthalten Befestigungslasche, vorgeschlitzte Montageplatten (Telequick).
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Materialstärke:
0 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Mit Erdungsanschluss:
nein
Gewindeart:
metrisch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,8292*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8292*
€ 0,98675
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7792*
€ 0,92725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.