Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A
Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A
Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A
Artikel-Nr.:
     C7775-A9XAH357
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9XAH357
EAN/GTIN:
     3606480485169
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kammschiene
Phasenschiene Steg Acti 9. 3-polig+Hilfsschalter, ablängbar, 57TE, Nennstrom 100A, Nennspannung 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V. Farbton RAL 7016.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
16
Teilungsmaß:
63 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Polzahl:
3
Anzahl der Teilungseinheiten:
57
Weitere Suchbegriffe: Phasenschiene, Sammelschienen, merlin gerin kammschiene, kammschiene, 3 phasenschiene, Kammschien, Stiftkammschiene, Stegkammschiene, Steg, Phasenschiene Steg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.