Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A
Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A
Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A
Artikel-Nr.:
     C7775-A9XAH157
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9XAH157
EAN/GTIN:
     3606480485121
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kammschiene
Phasenschiene Steg Acti 9. 1-polig+Hilfsschalter, ablängbar, 57TE, Nennstrom 100A, Nennspannung 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V. Farbton RAL 7016.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
38
Teilungsmaß:
27 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Polzahl:
1
Anzahl der Teilungseinheiten:
57
Weitere Suchbegriffe: Phasenschiene, Sammelschienen, hilfskontaktblock telemecanique, kammschiene, Kammschien, Stiftkammschiene, Stegkammschiene, Steg, Phasenschiene Steg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.