Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter iSW, 1P, 100A, 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter iSW, 1P, 100A, 240V AC
Lasttrennschalter iSW, 1P, 100A, 240V AC
Lasttrennschalter iSW, 1P, 100A, 240V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9S65191
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9S65191
EAN/GTIN:
     3606480531125
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennschalter Acti 9 iSW. 1-polig, Nennstrom 100A, Betriebsspannung (Ue) 240V AC, Isolationsspannung (Ui) 250V AC. Öffnen und Schließen von Stromkreisen unter Last. Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der Lasttrennschalter iSW erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-3.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Ausschalter
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsabschaltvermögen:
5 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1,5 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Farbe der Kalotte:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
75,5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, Ausschalter, Wechselschalter, schneider lasttrennschalter 1-polig, hebelschalter, hebelschalter 1pol, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.