Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter C60H-DC, 1P, 4A, C-Charakteristik,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter C60H-DC, 1P, 4A, C-Charakteristik,
Leitungsschutzschalter C60H-DC, 1P, 4A, C-Charakteristik,
Leitungsschutzschalter C60H-DC, 1P, 4A, C-Charakteristik,
Artikel-Nr.:
     C7775-A9N61504
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N61504
EAN/GTIN:
     3606480424069
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 4a 1-polig t...
Leitungsschutzschalter Acti 9 C60H-DC, 10kA (IEC/EN 60947-2). 1-polig, Nennstrom 4A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 220V DC, Isolationsspannung (Ui) 500V DC. Einsatz bei Gleichstromanwendungen. Schalten und Trennen von Stromkreisen. Kurzschluss- und Überlastschutz. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Frontseitig aufgedruckte Polarität muss beachtet werden. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der C60H-DC Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-2.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
220 V
Spannungsart:
DC
Energiebegrenzungsklasse:
0
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Geeignet für Unterputz-Installation:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
25 °C | 70 °C
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 4a, MCB, LS-Schalter, Gleichstrom, Gleichspannung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.