Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-A9F07604 Herst.-Nr.: A9F07604 EAN/GTIN: 3606480438912 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60H, 10kA (IEC/EN 60898-1), 70kA (IEC/EN 60947-2). 1-polig+N, Nennstrom 4A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung. Betätigung des Hutschienen-Befestigungselements an der Gerätefrontseite für werkzeuglose Montage und leichte Erreichbarkeit für den Anwender. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Überlast oder Kurzschluss. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Leitungsschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Kombinierbar mit dem FI-Schutzschaltern der Baureihe Acti 9 iID, sowie dem FI Block Vigi iC60. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der iC60H Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60898-1 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!. Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 2 | Bemessungsstrom: | 4 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Spannungsart: | AC/DC | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Mitschaltender Neutralleiter: | ja | Überspannungskategorie: | 4 | Verschmutzungsgrad: | 3 | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Einbautiefe: | 44,5 mm | Zusatzeinrichtungen möglich: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 10 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: | 70 kA | Frequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Geeignet für Unterputz-Installation: | nein | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 500 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 6 kV | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | 35 °C | 70 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1 mm² | 16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 mm² | 25 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,34* | € 25,18* | | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 47,01* | € 55,44* | | | | | 20 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,14* | € 55,77* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 51,89* | € 60,63* | | | | | 25 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 55,48* | € 64,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|