Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter iDPN H Vigi 1P+N, 10A, B-Char., 30mA, Typ A, 10kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Schalter iDPN H Vigi 1P+N, 10A, B-Char., 30mA, Typ A, 10kA
FI/LS-Schalter iDPN H Vigi 1P+N, 10A, B-Char., 30mA, Typ A, 10kA
FI/LS-Schalter iDPN H Vigi 1P+N, 10A, B-Char., 30mA, Typ A, 10kA
Artikel-Nr.:
     C7775-A9D07610
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9D07610
EAN/GTIN:
     3606480484292
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS) Acti 9 iDPN H Vigi, 10kA (IEC/EN 61009). 1-polig+N, Nennstrom 10A, B-Charakteristik, Erdschlussempfindlichkeit 30mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V AC. Gewährleistet den umfassenden Schutz von Endstromkreisen gegen Überströme und Fehlerströme. Schalten und Trennen von Stromkreisen. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mechanisch getrennte rote Anzeige bei Fehlerauslösung des Leitungsschutzschalters oder bei Auslösung durch einen Fehlerstrom. Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Unterspannungsauslöser (iMN), Überspannungsauslöser (iMSU), Arbeitsstromauslöser (iMX), Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der FI/LS IDPN H Vigi erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
B
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Unterputz-Installation:
nein
Stoßstromfestigkeit:
0,25 kA
Spannungsart:
AC
Fehlauslöseschutz:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Abschaltcharakteristik:
sonstige
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
25 °C | 60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 10 mm²
Weitere Suchbegriffe: Fehlerstrom-Schutzschalter, Schutzschalter, Überstromschutzschalter, fi - schutzschalter 2-polig 10a 30ma, schutzschalter, schutzschalter 10a, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.