Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltspule XF, unverz., 24VDC/AC, 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschaltspule XF, unverz., 24VDC/AC, 50-60Hz
Einschaltspule XF, unverz., 24VDC/AC, 50-60Hz
Einschaltspule XF, unverz., 24VDC/AC, 50-60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-48481
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     48481
EAN/GTIN:
     3303430484813
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Stoßrelais
Einschaltspule XF, unverz., 24VDC/AC, 50-60Hz
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Schaltspule, Schaltspule für Leistungsschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,88*
€ 298,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,63*
€ 295,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.