Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masterpact NW25H1, 3 P, 2500A, max. Ausschaltverm. 65kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masterpact NW25H1, 3 P, 2500A, max. Ausschaltverm. 65kA
Masterpact NW25H1, 3 P, 2500A, max. Ausschaltverm. 65kA
Masterpact NW25H1, 3 P, 2500A, max. Ausschaltverm. 65kA
Artikel-Nr.:
     C7775-48300
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     48300
EAN/GTIN:
     3303430483007
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Grundrahmen Masterpact NW25H1, 2500A, 650kA@415 VAC, 3p. Es eignet sich für Geräte in Einschubtechnik und eignet sich für alle Standardanwendungen. Dieser Grundrahmen wird ohne Auslösegerät geliefert. Er ist kompatibel mit allen Arten von Auslösegeräten, die separat bestellt werden müssen. Es kann mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile ausgestattet werden. Die Abmessungen sind 439x341x395 mm.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
2500 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
65 kA
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
5
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Trennschalter, leitungsschutzschalter 3p schneider, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.381,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.618,63*
€ 9.066,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.560,63*
€ 8.997,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.424,65*
€ 8.835,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.381,28*
€ 8.783,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.