Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltspule mit Fernmelder XF com, 24VDC/AC, 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschaltspule mit Fernmelder XF com, 24VDC/AC, 50-60Hz
Einschaltspule mit Fernmelder XF com, 24VDC/AC, 50-60Hz
Einschaltspule mit Fernmelder XF com, 24VDC/AC, 50-60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-47412
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     47412
EAN/GTIN:
     3303430474128
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Einschaltspule mit Fernmelder XF com, 24VDC/AC, 50-60Hz
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, leistungsschalter schneider, arbeitsstromauslöser, Schaltspule, Schaltspule für Leistungsschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,40*
€ 315,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,88*
€ 300,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,39*
€ 290,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.