Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltspule mit Fernmelder XF com, 100-130VDC/AC, 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschaltspule mit Fernmelder XF com, 100-130VDC/AC, 50-60Hz
Einschaltspule mit Fernmelder XF com, 100-130VDC/AC, 50-60Hz
Einschaltspule mit Fernmelder XF com, 100-130VDC/AC, 50-60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-47313
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     47313
EAN/GTIN:
     3303430473138
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Einschaltspule mit Fernmelder XF com, 100-130VDC/AC, 50-60Hz
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100 V | 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100 V | 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100 V | 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, leistungsschalter schneider, arbeitsstromauslöser, Schaltspule, Schaltspule für Leistungsschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,41*
€ 275,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.