Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschalter Masterpact NT08HA, 3p, 800A, 690 V, Einschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschalter Masterpact NT08HA, 3p, 800A, 690 V, Einschub
Trennschalter Masterpact NT08HA, 3p, 800A, 690 V, Einschub
Trennschalter Masterpact NT08HA, 3p, 800A, 690 V, Einschub
Artikel-Nr.:
     C7775-47250
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     47250
EAN/GTIN:
     3303430472506
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Trennschalter Masterpact NT08HA, 3p, 800A, 690 V, Einschub
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
35 kA
Polzahl:
3
Motorantrieb optional:
ja
Spannungsauslöser optional:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, lasttrenner 800a, Ein-Ausschalter, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Motorenschalter, Reparaturschalter, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter, Umschalter, Verteilerschalter, Wartungsschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.912,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.069,40*
€ 2.462,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.054,16*
€ 2.444,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.982,27*
€ 2.358,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.942,26*
€ 2.311,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.912,29*
€ 2.275,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.