Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masterpact NT06H1, 4 P, 630A, max. Ausschaltverm. 42kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masterpact NT06H1, 4 P, 630A, max. Ausschaltverm. 42kA
Masterpact NT06H1, 4 P, 630A, max. Ausschaltverm. 42kA
Masterpact NT06H1, 4 P, 630A, max. Ausschaltverm. 42kA
Artikel-Nr.:
     C7775-47205
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     47205
EAN/GTIN:
     3303430472056
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Masterpact NT06H1, 4 P, 630A, max. Ausschaltverm. 42kA
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
42 kA
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
5
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: schneider leistungsschalter 4-polig, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.316,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.447,56*
€ 2.912,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.415,81*
€ 2.874,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.352,32*
€ 2.799,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.331,16*
€ 2.774,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.316,66*
€ 2.756,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.