Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact NS3200N, 3 P, 3200A, max. Ausschaltverm. 85kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compact NS3200N, 3 P, 3200A, max. Ausschaltverm. 85kA
Compact NS3200N, 3 P, 3200A, max. Ausschaltverm. 85kA
Compact NS3200N, 3 P, 3200A, max. Ausschaltverm. 85kA
Artikel-Nr.:
     C7775-34018
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     34018
EAN/GTIN:
     3303430340188
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Compact NS3200N, 3 P, 3200A, max. Ausschaltverm. 85kA
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
3200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Festeinbau, Fest, Vorderanschluss, Frontanschluss, Kipphebel, Handbetätigung, Compact, NS3200N, Kompaktleistungsschalter, Micrologic, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.423,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.724,38*
€ 9.192,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.653,41*
€ 9.107,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.483,63*
€ 8.905,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.423,86*
€ 8.834,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.