Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennsch. Compact NS1000 NA, 3 P, 1000A/690V AC -Kipphebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennsch. Compact NS1000 NA, 3 P, 1000A/690V AC -Kipphebel
Lasttrennsch. Compact NS1000 NA, 3 P, 1000A/690V AC -Kipphebel
Lasttrennsch. Compact NS1000 NA, 3 P, 1000A/690V AC -Kipphebel
Artikel-Nr.:
     C7775-33424
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33424
EAN/GTIN:
     3303430334248
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennsch. Compact NS1000 NA, 3 P, 1000A/690V AC -Kipphebel
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
47 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Compact, NS1000, Typ, NA, Festeinbau, Fest, Kipphebel, Handbetätigung, Kipphebelantrieb, Grundschalter, Niederspannung, NS, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Anlagenschutz, Kabelüberlastungsschutz, Kurzschluss, Kurzschlussstrom, Isolationsfehler, Schutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.329,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,08*
€ 1.752,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,35*
€ 1.734,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,29*
€ 1.667,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,83*
€ 1.626,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,34*
€ 1.581,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.