Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact NS1600N, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 50kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compact NS1600N, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 50kA
Compact NS1600N, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 50kA
Compact NS1600N, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 50kA
Artikel-Nr.:
     C7775-33414
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33414
EAN/GTIN:
     3303430334149
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Compact NS1600N, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 50kA
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
nein
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, Einschubtechnik, Einschub, Motorantrieb, elektrischer Antrieb, elektrisch, Antrieb, elektrische Betätigung, Compact, NS1600N, Kompaktleistungsschalter, Micrologic, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschu...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.969,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.172,23*
€ 6.154,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.127,17*
€ 6.101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.011,94*
€ 5.964,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.969,70*
€ 5.913,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.