Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact NS1000H, 3 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 70kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compact NS1000H, 3 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 70kA
Compact NS1000H, 3 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 70kA
Compact NS1000H, 3 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 70kA
Artikel-Nr.:
     C7775-33341
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33341
EAN/GTIN:
     3303430333418
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Compact NS1000H, 3 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 70kA
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Einschubtechnik, Einschub, Kipphebel, Handbetätigung, Compact, NS1000H, Kompaktleistungsschalter, Micrologic, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.878,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.061,74*
€ 2.453,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.043,97*
€ 2.432,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,55*
€ 2.331,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.912,14*
€ 2.275,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.878,07*
€ 2.234,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.