Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact NS630bL, 3 P, 630A, max. Ausschaltverm. 150kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compact NS630bL, 3 P, 630A, max. Ausschaltverm. 150kA
Compact NS630bL, 3 P, 630A, max. Ausschaltverm. 150kA
Compact NS630bL, 3 P, 630A, max. Ausschaltverm. 150kA
Artikel-Nr.:
     C7775-33222
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33222
EAN/GTIN:
     3303430332220
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Dies ist ein Compact NS630b-1600, 630A, 150kA@415 VAC, 3-poliger Grundrahmen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Festeinbau, Fest, Kipphebel, Handbetätigung, Compact, NS630bL, Kompaktleistungsschalter, Micrologic, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.316,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,39*
€ 1.715,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,90*
€ 1.684,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,84*
€ 1.625,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,13*
€ 1.591,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,87*
€ 1.567,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.