Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Unterputzverteiler
>
Artikel
Kaedra Kleinverteiler, 2x18 TE, IP65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C7775-13434
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
13434
EAN/GTIN:
3303430134343
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
kleinverteiler ip65
unterputzverteiler
Kaedra Kleinverteiler, IP65. Abmessungen 460 x 448 x 160 mm, TE 2 x 18. Die Abschirmung der Kabel für die Zählsignale muss an dem Stützpunkt-Bausatz für Kabelabschirmungen BMX XSPxx00 angeschlossen sein, der sich unterhalb des Modulträgers mit den Zählermodulen BMX EHC 0200/0800 befindet. Schutzart IP 65, Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK 09. Glühdrahtprüfung 650 °C. Farbton Gehäuse RAL 7035, Klappdeckel lichtgrün. Gehäuse mit PE-/N-Klemmen. Mehrere Gehäuse mittels M32-Anbaustutzen horizontal und vertikal kombinierbar. Tiefe der DIN-Schiene verstellbar, Mittenabstand zwischen 2 DIN-Schienen wahlweise auf 125, 150 oder 175 mm einstellbar (Werksvoreinstellung 150 mm).
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
UV-beständig:
ja
Anzahl der Reihen:
2
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Farbe:
grau
Breite:
448 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageart:
Aufputz
Tiefe:
160 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Neutralleiterklemmenblock:
ja
Innentiefe:
88 mm
DIN-Schiene:
ja
Höhe:
460 mm
Art der Tür:
einfach
Art der Schließung:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
18
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Schutzart (IP):
IP65
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Reiheneinbaugeräte
>
Modulare Gehäuse
>
Kaedra, Mini Kaedra
Weitere Suchbegriffe:
Wandschrank
,
Verteilerschrank
,
Verteiler
,
UP-Verteiler
,
Unterputz-Kleinverteiler
,
Unterputz-Kleinstverteiler
,
Stromkreisverteiler
,
Sicherungsabzweigkasten
,
Schrank
,
RCD-Schalter-Gehäuse
,
Leerschrank
,
Leergehäuse für RCD-Schalter
,
Komplettschrank
,
Klemmenabdeckung
,
Kleinverteiler-Kombination
,
Kleinstverteiler
,
Installationsverteiler
,
Installationskleinverteiler
,
Hohlwandverteiler
,
Haubenverteiler
,
Grundverteiler
,
Geräteanbaueinheit für Installationskanal
,
Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal
,
Gehäuse
,
Feldverteiler
,
Automatenschrank
,
Automatenkasten
,
Automatengehäuse-/schrank
,
Automatengehäuse für Kanaleinbau
,
Automatengehäuse
,
Automateneinbaueinheit
,
Aufputzverteiler
,
Aufputz-Haubenverteiler
,
Anreihverteiler
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckstreifen für ungenutze TE, pro Streifen - Abdeckung für 5 TE, VPE 10 Stück
Schneider Electric
13940
€ 8,60*
Zubehör
Anbaustutzen M32, VPE 2 Stück
Schneider Electric
13934
€ 7,61*
Zubehör
Klemmenblock, 80A, 4-Loch, (2x10)² + (2x16)²
Schneider Electric
13575
€ 2,34*
Zubehör
Klemmenblock, 80A, 8-Loch, (4x10)² + (4x16)²
Schneider Electric
13576
€ 3,59*
Zubehör
Klemmenblockhalter für Kleinverteiler, 18 TE
Schneider Electric
13598
€ 4,05*
Zubehör
Türschloss für Kaedra-Gehäuse, Dreikant
Schneider Electric
13949
€ 4,24*
Zubehör
Türschloss für Kaedra-Gehäuse, Schloss mit Schlüssel Euro-Nr. 850
Schneider Electric
13948
€ 11,88*
Zubehör
Versiegelungskit, Gehäuseober- und Unterteil, 4 Stück
Schneider Electric
13947
€ 10,97*
Zubehör
Wandbefestigungslaschen, Kunststoff, VPE mit 4 Stück
Schneider Electric
13935
€ 5,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.