Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank LL7.1, B1145xT650xH1035mm, B-Top-25mm, 4xSchublade-VA, 2xTür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-13-LL7.1.1A-B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-LL7.1.1A-B.11
EAN/GTIN:
     4040376075710
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B1145 x T650 x H1035 mm|Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|links: 2 x Schublade-Größe-L 1xH180, 1xH210 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar))|rechts: 2 x Schublade-Größe-L 1xH180, 1xH210 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar)).|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug).|Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Top
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 % inklusive SoftClosing-Funktion
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1145 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
1035 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, rau schubladenschrank, schubfach schrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, schrank schubladen, schubladenschrank türen, schubladenschrank buchetop
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.168,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.362,58*
€ 1.621,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,47*
€ 1.599,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.344,46*
€ 1.599,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,86*
€ 1.517,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.274,85*
€ 1.517,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,69*
€ 1.464,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.230,68*
€ 1.464,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,23*
€ 1.390,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,53*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,79*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,09*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,74*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,20*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,56*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 376,26*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 487,94*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 562,56*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 779,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.