Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau-Container mit 2 Schubladen, B480xT600xH395mm, RAL7035/RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-E-US-2-2A.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-2-2A.11
EAN/GTIN:
     4040376897718
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Unterbau-Container mit 2 Schubladen|B480 x T600 x H395 mm|Oben offen – zur Verwendung als Unterbau-Container.|2 x Schublade 1xH150, 1xH180 mm.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
480 mm
Plattenbreite:
600 mm
Höhe:
395 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,29*
€ 357,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,57*
€ 346,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,56*
€ 346,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,54*
€ 346,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 9,14*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,43*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 24,04*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 26,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.