Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor-Zubehör
>
Monitorschrank
>
Artikel
Computer-Station 2065, B720xT660xH1850mm, mobil
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7757-07-2065.11
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
07-2065.11
EAN/GTIN:
4040376855282
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Station - Modell 2065-mobil|B720 x T660 x H1850 mm|Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).|Buche-Dekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass.|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Hardwarefach. Beide Fächer sind durch einen separaten, vertikal geführten Rollladen verschließbar (Öffnung nach links). Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Boden sowie Innenteil. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Gewindeplatten.|Tastaturfach(Höhe 75 mm) mit Querrolladen (abschließbar, nach links öffnend) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B575 x T350 mm inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage (MDF) zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 100 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Hardwarefach (Höhe 875 mm) mit Querrolladen (abschließbar, nach links öffnend) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|1 x Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker (Norm-Deutschland).|1 x Auszugstablar B570 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|1 x Innenschublade B570 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
Buche-Dekor Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Plattenlänge:
720 mm
Plattenbreite:
660 mm
Höhe:
1810 mm
GPSR-Relevant:
nein
... >
Lager 7757
>
Katalogsortiment
>
Computer-Arbeitsplätze
Weitere Suchbegriffe:
Computerstation
,
EDV Schrank
,
IT-Schrank
,
PC-Schrank
,
Computer-Trolley
,
Computer-Wagen
,
Computerwagen
,
EDV-Trolley
,
PC-Wagen
,
Allzweckschrank
,
Mehrzweck-Schrank
,
Mehrzweckschrank
,
Multifunktions-Schrank
,
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
Monitor-Schrank
,
Monitorschrank
,
Computer-Pult
,
PC-Pult
,
PC-Steharbeitsplatz
,
Lagerregalrollladen
,
Rollladen Lagerregal
,
Steh-Arbeitsplatz
,
Steh-Arbeitstisch
,
Steharbeitsplatz
,
Steharbeitstisch
,
computerschrank
,
computer-station|computer-arbeitsplatz|pc-arbeitsplatz|rau computer-station|pc-station|computer-station adlatus|computer-schrank|computer-station mobil|computer-station mit monitorgehäuse
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.053,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,53*
€ 1.253,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,55*
€ 1.233,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.026,18*
€ 1.221,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,29*
€ 1.190,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,03*
€ 1.161,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,52*
€ 1.128,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte WZW, für Schublade B570xT450mm
Rau
09-ARM5745
€ 14,53*
Zubehör
Einteilungsset für Schublade 570x450, für Fronthöhe 40/65mm
Rau
09-450-1
€ 17,27*
Zubehör
Einteilungsset für Schublade 570x450, für Fronthöhe 65/40mm
Rau
09-450-5
€ 14,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.