Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Arbeitstisch (HV) Tom (6 LR), B4000xT800xH910-1230mm, B-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-625B80-40-6LF.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625B80-40-6LF.12
EAN/GTIN:
     4040376520630
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
rau arbeitstisch höhenverstellbar
Fahrbarer Arbeitstisch Tom (verstellbar)|B4000 x T800 x H910-1230 mm|2 x Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B3740 x T660 x H890-1210 mm.|6-Fuß Gestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße mit 6 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Rückenloch für Höheneinstellungsprofil (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links, mittig und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
4000 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
910-1230 mm
Weitere Suchbegriffe: höhenverstellbarer arbeitstisch, rau höhenverstellbare arbeitstische, fahrbarer arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch buche platte, höhenverstellbarer arbeitstisch serie tom, rau arbeitstisch, arbeitstisch traglast 500 kg, grundtisch, arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 911,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,46*
€ 1.242,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,94*
€ 1.238,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,76*
€ 1.190,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,93*
€ 1.150,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,03*
€ 1.084,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
06-ABG80-400
ab € 191,05*
Zubehör
Rau
06-BB400
ab € 73,58*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 168,82*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A.12
ab € 252,07*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A.12
ab € 304,95*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A.12
ab € 310,51*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A.12
ab € 322,88*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A.12
ab € 375,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.