Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 8000, B750xT900xH880-1080mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-05-8000-1-079B4H.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-079B4H.12
EAN/GTIN:
     4040376336583
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8000|B750 x T900 x H880-1080 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B745 x T850 x H840-1040 mm.4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten).|Schiebegriffe (lose beiliegend).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
750 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
880-1080 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank, werkbank fahrbar, fahrbare werbank serie 8000, rau mobile werkbank, fahrbare werkbank kaufen, fahrbare werkbank holzplatte, fahrbare werkbank höhenverstellbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,30*
€ 701,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,52*
€ 689,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 579,51*
€ 689,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,61*
€ 674,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 566,60*
€ 674,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,00*
€ 648,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 544,99*
€ 648,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,89*
€ 591,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 101,44*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075-900
ab € 81,95*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 124,54*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 20,39*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 69,38*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,83*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,76*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-0750.12
ab € 391,77*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 355,43*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 459,84*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 534,78*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 756,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.