Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch 900-1, B750xT800xH825mm, M-Platte-22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-900-1-M22-07.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-1-M22-07.12
EAN/GTIN:
     4040376919007
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Grundtisch
Einzelwerkbank
Werktisch Serie 900 - Modell 900-1|B750 x T800 x H825 mm|Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm.|Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit N>1,5; Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe ? 3; Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|Systemunterbau, B745 x T750 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, mitte, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
Melamin-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
750 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
825 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,72*
€ 341,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,26*
€ 331,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,25*
€ 331,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,59*
€ 314,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,99*
€ 309,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,69*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 35,44*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,51*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 126,20*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 17,89*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 77,71*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 202,89*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,27*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,22*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,73*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 98,48*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 103,18*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 108,99*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 44,89*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 48,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.