Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 7502A1, B1000xT700xH890mm, 1xSchublade-TA, 1xTür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7502A1-107B4M.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7502A1-107B4M.11
EAN/GTIN:
     4040376237118
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7502|B1000 x T700 x H890 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1000 x T650 x H850 mm.|Gestellfußpaar aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten und Unterbau-Container mit Sockel aus Qualitäts-Feinblech.|1 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:|1 x Schublade-Größe-L 1xH180 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar)).|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.000 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
890 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, rau werktisch 2000x1000x760, montagewerkbank, standardwerkbank rau, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, werkbank schublade, werkbank tür
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 614,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,05*
€ 847,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,82*
€ 839,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,17*
€ 815,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 685,16*
€ 815,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,78*
€ 785,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 659,77*
€ 785,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,17*
€ 730,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 110,82*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,34*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,47*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 128,63*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,01*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,46*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,56*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,03*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,34*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 76,84*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,82*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,57*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 416,89*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 376,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.