Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank höhenverstellbar 7123A1, B2000xT900xH790-1140mm, 2xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7123A1-209B4H.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7123A1-209B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376066145
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7123|B2000 x T900 x H790-1140 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2000 x T850 x H750-1100 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels C-Profil-Stahl mit Lochraster (25 mm) sowie Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|1 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H440 mm, mit folgender Einteilung:|2 x Schublade-Größe-L 1xH150, 1x210 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
790-1140 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, standardwerkbank rau, höhenverstellbare werkbank, standardwerkbank länge 2m, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 755,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,17*
€ 1.030,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,10*
€ 1.029,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,20*
€ 991,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 833,19*
€ 991,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,08*
€ 956,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 804,07*
€ 956,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,79*
€ 899,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 143,90*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,49*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200-900
ab € 120,47*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 142,12*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 226,42*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,44*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,86*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,96*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,93*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,11*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,27*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 111,94*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,35*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 118,89*
Zubehör
Rau
09-RS125-2LF-2B
ab € 119,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.