Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenwerkbank 400-EA, B2700xT2340xH800-1150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-400-135B5H-EA1.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-400-135B5H-EA1.12
EAN/GTIN:
     4040376265999
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
Sechseck-Werkbank
Gruppenwerkbank 4000 - Modell 400|B2700 x T2340 x H800-1150 mm|Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm).|komplett verdrahtet und geerdet, gem. den Normen: DIN VDE 0113-1 - Endprüfung nach Maschinenrichtlinie, DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40, DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.|Medienaufsatz inklusive Anschlussleitung 09-AL400V (beinhaltet 5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung.|Anschlussleitung: Kabelquerschnitt je Ader 2,5 mm²; Gesamtbelastung bis 10,5 kW.|Alle 6 Seiten des Medienaufsatzes sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):|1xEinbaumodul 09-EM100-400V:|Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A.|1xEinbaumodul 09-EM100-LUFT: Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4“, NW 7.2 Messing.|1xEinbaumodul 09-EM100: Modul ohne Bestückung als Blindabdeckung.|1xEinbaumodul 09-EM200-230V-2DE: Modul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A (für Land/Stecker: Deutschland / Typ F).|Einbaumodule gem. den Richtlinien: 2001-95-EG - Allgemeine Produktsicherheit, 2006-42-EG – Maschinenrichtlinie, 2011-65-EU - Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, 2011-35-EU - Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.|Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Medienaufsatz nicht geöffnet werden darf und jede Seite des Medienaufsatzes einer Leistungslimitierung von max. 16A unterliegt.|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 50 mm.|6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Platte-Platte-Verbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, H750-1100 mm.|12-Fuß Gestell mit sechs Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels C-Profil-Stahl mit Lochraster (25 mm) sowie Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
50 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2700 mm
Plattenbreite:
2340 mm
Höhe:
800-1150 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechseckwerkbank, sechseck werkbank, gruppenwerkbank, gruppenwerkbank serie 4000, rau gruppenwerkbank, gruppenwerkbank kaufen, gruppenwerkbank holzplatte, werkbank baukastenbauweise, gruppenwerkbank energieaufsatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.216,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.534,34*
€ 4.205,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.459,47*
€ 4.116,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.459,46*
€ 4.116,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.319,08*
€ 3.949,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.319,07*
€ 3.949,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.254,25*
€ 3.872,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.254,24*
€ 3.872,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.216,48*
€ 3.827,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 391,00*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 440,82*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 440,67*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 462,23*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,03*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,63*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.