Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Umluftfilterschrank CX-CLASSIC-G Modell CX.229.105.WDFW in lichtgrau RAL 7035 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Umluftfilterschrank CX-CLASSIC-G Modell CX.229.105.WDFW in lichtgrau RAL 7035 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)
asecos Umluftfilterschrank CX-CLASSIC-G Modell CX.229.105.WDFW in lichtgrau RAL 7035 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3292504130509
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     32925-041-30509
EAN/GTIN:
     4054923108851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510


Funktion / Konstruktion

Schrankkorpus

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Umluftfiltersystem

  • Ideal zur Aufstellung in Arbeitsräumen
    - flüsterleise mit nur ca. 39 dB(A)
  • Mit mehrstufigem Breitbandfilter
  • Elektronik zur Abluftüberwachung inklusive Anschlusskabel und Netzstecker
  • Optischer und akustischer Alarm inklusive potentialfreiem Alarmkontakt
  • Display mit innovativem Touchpanel
  • Manuelle Filtersättigungskontrolle mit Probeentnahmeventil


Inneneinrichtung mit

  • 3 x Fachboden, Tragkraft: 100 kg, Stahlblech verzinkt
  • 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 33 Liter, Stahlblech verzinkt


Zertifikate

  • DIN EN 16121/16122 konform
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1055 x 520 x 2290 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
996 x 493 x 1835 mm
Türöffnungswinkel:
110 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1026 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
440 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
162,00 kg
Frequenz:
50 Hertz
Max. Stromaufnahme:
0,5 Ampere
Nennspannung:
230 Volt
Leistungsaufnahme Betrieb:
120 Watt
Leistungsaufnahme Standby:
50 Watt
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemieschrank denios, chemikalien schrank, gefahrstoffschrank 3 böden, Umluftfilterschrank, Chemikalien, Glasausschnitt, CX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.241,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.620,73*
€ 5.498,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.551,55*
€ 5.416,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.360,98*
€ 5.189,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.273,73*
€ 5.085,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.241,62*
€ 5.047,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,18*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,22*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,66*
Zubehör
Denios
202811
ab € 39,31*
Zubehör
Denios
206977
ab € 76,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.