Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 30 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30 Modell Q30.195.056 in verkehrsrot RAL 3020 mit 4x Auszugswanne Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 30 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30 Modell Q30.195.056 in verkehrsrot RAL 3020 mit 4x Auszugswanne Standard (Stahlblech)
asecos Typ 30 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30 Modell Q30.195.056 in verkehrsrot RAL 3020 mit 4x Auszugswanne Standard (Stahlblech)
Icon
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3100206630088
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     31002-066-30088
EAN/GTIN:
     4054923059399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus melaminharzbeschichteten, feuerfesten Spezialplatten, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert, hochwertige und kratzfeste Türfront mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Leichte Handhabung mit Komfort: Tür bleibt in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
  • Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Einfacher Transport: integrierter Transportsockel, Sockelblende oder Justierhilfen mit Sockelblende optional erhältlich
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft


Inneneinrichtung mit

  • 4 x Auszugswanne, Tragkraft: 25 kg, Volumen: 5 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
  • 1 x Bodenauffangwanne nur in Verbindung mit/unter Auszugswannen, Volumen: 11 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
564 x 620 x 1947 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
450 x 519 x 1626 mm
Türöffnungswinkel:
90 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1094 mm
Türanschlag:
Links
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
816 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
180,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Einfahrbreite Transportsockel:
412 mm
Einfahrhöhe Transportsockel:
90 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.046,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.318,45*
€ 2.758,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.283,91*
€ 2.717,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.170,39*
€ 2.582,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.106,64*
€ 2.506,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.046,11*
€ 2.434,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.538,99*
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,96*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,31*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,03*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,23*
Zubehör
Asecos
18472
ab € 61,63*
Zubehör
Asecos
30037
ab € 148,39*
Zubehör
Asecos
31004
ab € 75,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.