Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Umweltschrank E-CLASSIC-UF Modell E.195.095.F2 (ÜHP-Ausstattung inkl. Typ 30-Box) in purpurrot RAL 3004 mit 2x Wannenboden STAWA-R (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Umweltschrank E-CLASSIC-UF Modell E.195.095.F2 (ÜHP-Ausstattung inkl. Typ 30-Box) in purpurrot RAL 3004 mit 2x Wannenboden STAWA-R (Stahlblech)
asecos Umweltschrank E-CLASSIC-UF Modell E.195.095.F2 (ÜHP-Ausstattung inkl. Typ 30-Box) in purpurrot RAL 3004 mit 2x Wannenboden STAWA-R (Stahlblech)
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-30635006
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30635-006
EAN/GTIN:
     4054923068360
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
  • Typ-30-Sicherheitsbox: zur vorschriftsmäßigen Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, 2 selbstschließende Flügeltüren, Bodenauffangwanne, Stahlblech pulverbeschichtet mit 8,5 Liter Auffangvolumen und Abluftanschluss (NW 75) an eine technische Entlüftung der Sicherheitsbox über die Schrankdecke


Zertifikate

  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
950 x 500 x 1950 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
945 x 460 x 1845 mm
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
904 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
286 kg/m2
Maximale Belastung:
300 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
156,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.351,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,19*
€ 1.804,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,44*
€ 1.787,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,58*
€ 1.713,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,28*
€ 1.663,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,06*
€ 1.607,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,78*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,39*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,72*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,81*
Zubehör
Asecos
14220
ab € 703,59*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 559,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.