Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.110.054 in sicherheitsgelb RAL 1004 mit 3x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.110.054 in sicherheitsgelb RAL 1004 mit 3x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.110.054 in sicherheitsgelb RAL 1004 mit 3x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3055704030572
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30557-040-30572
EAN/GTIN:
     4054923044272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung


Inneneinrichtung mit

  • 3 x Tablarauszug mit PP-Wanne, Tragkraft: 30 kg, Volumen: 11 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet/PP, RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
545 x 520 x 1105 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
486 x 493 x 990 mm
Türöffnungswinkel:
110 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1010 mm
Türanschlag:
Links
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
520 kg/m2
Maximale Belastung:
400 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
71,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, Schrank, Chemikalien, halbhoch, Flügeltür, Bi-Colour
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 931,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,74*
€ 1.314,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,93*
€ 1.289,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.073,09*
€ 1.276,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,66*
€ 1.236,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,86*
€ 1.187,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,44*
€ 1.108,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
30558-041-30572
ab € 790,68*
Ähnlich
Asecos
30530-041-30541
ab € 854,60*
Ähnlich
Asecos
30559-041-30572
ab € 1.028,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.