Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.110.081 in lichtgrau RAL 7035 mit 3x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.110.081 in lichtgrau RAL 7035 mit 3x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.110.081 in lichtgrau RAL 7035 mit 3x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3053004130541
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30530-041-30541
EAN/GTIN:
     4054923046597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung


Inneneinrichtung mit

  • 3 x Tablarauszug mit PP-Wanne, Tragkraft: 30 kg, Volumen: 22 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet/PP, RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
810 x 520 x 1105 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
751 x 493 x 990 mm
Türöffnungswinkel:
110 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
904 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
358 kg/m2
Maximale Belastung:
400 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
86,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, Schrank, Chemikalien, halbhoch, Flügeltür, Bi-Colour
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 849,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,32*
€ 1.167,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,57*
€ 1.162,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,04*
€ 1.118,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,91*
€ 1.079,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,56*
€ 1.010,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
210389
ab € 124,42*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,44*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,30*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,71*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,05*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 559,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.