Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC-G Modell CS.110.081.WDFW in enzianblau RAL 5010 mit 2x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC-G Modell CS.110.081.WDFW in enzianblau RAL 5010 mit 2x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC-G Modell CS.110.081.WDFW in enzianblau RAL 5010 mit 2x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3053104730540
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30531-047-30540
EAN/GTIN:
     4054923047303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung


Inneneinrichtung mit

  • 2 x Tablarauszug mit PP-Wanne, Tragkraft: 30 kg, Volumen: 22 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet/PP, RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
810 x 520 x 1105 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
751 x 493 x 990 mm
Türöffnungswinkel:
110 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
904 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
358 kg/m2
Maximale Belastung:
400 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
77,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemieschrank denios, chemikalien schrank, Schrank, Chemikalien, Tür, Glasausschnitt, Bi-Colour
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 827,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,21*
€ 1.135,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,99*
€ 1.128,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,73*
€ 1.062,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,23*
€ 1.022,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,05*
€ 984,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
210389
ab € 124,25*
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,88*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,40*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,10*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,52*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 548,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.