Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Chemikalienschrank CS-PHOENIX Modell CS.195.105.FD in verkehrsrot RAL 3020 mit 5x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Chemikalienschrank CS-PHOENIX Modell CS.195.105.FD in verkehrsrot RAL 3020 mit 5x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)
asecos Chemikalienschrank CS-PHOENIX Modell CS.195.105.FD in verkehrsrot RAL 3020 mit 5x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3049704630517
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30497-046-30517
EAN/GTIN:
     4054923054561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Platzsparende Falttüren: geringer Platzbedarf vor dem Schrank bei geöffneten Türen
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung


Inneneinrichtung mit

  • 5 x Tablarauszug mit PP-Wanne, Tragkraft: 30 kg, Volumen: 33 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet/PP, RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1055 x 520 x 1950 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
996 x 493 x 1835 mm
Türöffnungswinkel:
110 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
758 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
421 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
159,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemieschrank denios, chemikalien schrank, Schrank, Chemikalien, Hochschrank, Falttüren, Bicolour
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.403,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.619,65*
€ 1.927,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.602,25*
€ 1.906,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.518,27*
€ 1.806,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.464,25*
€ 1.742,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,54*
€ 1.670,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
202804
ab € 132,35*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,19*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,37*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 548,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.