Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC-G Modell CS.110.105.WDFW in reinweiß RAL 9010 mit 2x Fachboden Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC-G Modell CS.110.105.WDFW in reinweiß RAL 9010 mit 2x Fachboden Standard (Stahlblech)
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC-G Modell CS.110.105.WDFW in reinweiß RAL 9010 mit 2x Fachboden Standard (Stahlblech)
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3049305030499
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30493-050-30499
EAN/GTIN:
     4054923049574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung


Inneneinrichtung mit

  • 2 x Fachboden, Tragkraft: 100 kg, Stahlblech verzinkt
  • 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 33 Liter, Stahlblech verzinkt
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1055 x 520 x 1105 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
996 x 493 x 990 mm
Türöffnungswinkel:
110 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1026 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
279 kg/m2
Maximale Belastung:
400 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
77,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemieschrank denios, chemikalien schrank, Schrank, Chemikalien, Tür, Glasausschnitt, Bi-Colour
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 829,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,23*
€ 1.155,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,88*
€ 1.152,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,74*
€ 1.113,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,78*
€ 1.068,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,70*
€ 987,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,61*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,52*
Zubehör
Denios
271433
ab € 83,95*
Zubehör
Denios
202811
ab € 38,41*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,05*
Zubehör
Asecos
30038
ab € 60,55*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 550,12*
Zubehör
Asecos
30519
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.