Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 Sicherheitsschrank XL-CLASSIC-90 Modell XL90.222.110.WDAS in lichtgrau RAL 7035 mit 1x Transportsockel (Stahl)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank XL-CLASSIC-90 Modell XL90.222.110.WDAS in lichtgrau RAL 7035 mit 1x Transportsockel (Stahl)
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank XL-CLASSIC-90 Modell XL90.222.110.WDAS in lichtgrau RAL 7035 mit 1x Transportsockel (Stahl)
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3039300130395
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30393-001-30395
EAN/GTIN:
     4054923055841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
GF-Schrank
Gefahrgutschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Komfortabel und sicher: Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit  Zylinderschloss
  • Innerbetriebliche Flexibilität: Transportsockel (optional) für den einfachen und sicheren innerbetrieblichen Transport
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
  • Sicherheit beim Umfüllen: Erdungsanschluss innen und außen an der Rückwand, innen mit Erdungskabel inkl. Klemme


Inneneinrichtung mit

  • 1 x Transportsockel Höhe = 100 mm, Stahl pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
  • 1 x Bodenauffangwanne mit Gitterrost, Volumen: 230 Liter, Stahlblech verzinkt


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1105 x 1018 x 2224 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
936 x 864 x 1890 mm
Türöffnungswinkel:
125 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1531 mm
Türfeststellanlage:
Ja
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
832 kg/m2
Maximale Belastung:
1000 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
886,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Einfahrbreite Transportsockel:
906 mm
Einfahrhöhe Transportsockel:
100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.665,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.955,64*
€ 5.897,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.897,50*
€ 5.828,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.742,26*
€ 5.643,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.673,85*
€ 5.561,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.665,73*
€ 5.552,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287780
ab € 1.555,75*
Zubehör
Denios
116941
ab € 623,14*
Zubehör
Asecos
27412
ab € 815,10*
Zubehör
Asecos
5793
ab € 411,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.