Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90 Modell Q90.195.090.WDAC in resedagrün RAL 6011 mit 4x Auszugswanne Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90 Modell Q90.195.090.WDAC in resedagrün RAL 6011 mit 4x Auszugswanne Standard (Stahlblech)
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90 Modell Q90.195.090.WDAC in resedagrün RAL 6011 mit 4x Auszugswanne Standard (Stahlblech)
Icon
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3004204830053
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30042-048-30053
EAN/GTIN:
     4054923038622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • Leichte Handhabung: mit einer Hand gleichzeitig zwei Türen öffnen (AGT)
  • Komfortabel und sicher: Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
  • Immer geschlossen: serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
  • Einfacher Transport: integrierter Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, drehendes Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung


Inneneinrichtung mit

  • 4 x Auszugswanne, Tragkraft: 60 kg, Volumen: 19 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
  • 1 x Bodenauffangwanne nur in Verbindung mit/unter Auszugswannen, Volumen: 22 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
893 x 615 x 1953 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
750 x 522 x 1647 mm
Türöffnungswinkel:
89,5 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1015 mm
Türfeststellanlage:
Ja
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Ja
Flächenlast:
654 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
416,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Einfahrbreite Transportsockel:
820 mm
Einfahrhöhe Transportsockel:
90 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.466,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.608,33*
€ 4.293,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.572,53*
€ 4.251,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.500,92*
€ 4.166,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.477,05*
€ 4.137,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.466,55*
€ 4.125,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.542,46*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,08*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
Zubehör
Denios
252986
ab € 149,18*
Zubehör
Denios
271433
ab € 83,95*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,70*
Zubehör
Asecos
30038
ab € 60,11*
Zubehör
Asecos
30037
ab € 148,49*
Zubehör
Asecos
30069
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.