Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-K1116V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1116V
EAN/GTIN:
     4017976611167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Kistenkarre
Handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenlager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
400/330
Schaufeltiefe (mm):
150/500
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamttiefe (mm):
849
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
Ausführung:
klappbar
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Karren > Paketkarren
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.