Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-K1116L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1116L
EAN/GTIN:
     4017976711164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Paketkarre
Handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenlager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
400/330
Schaufeltiefe (mm):
150/500
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamttiefe (mm):
849
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
klappbar
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Karren > Paketkarren
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.