Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Stahlblechwannen, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Stahlblechwannen, 600 kg Tragkraft
fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Stahlblechwannen, 600 kg Tragkraft
fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Stahlblechwannen, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-9401W
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9401W
EAN/GTIN:
     4017976894010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Tischwagen
fetra esd-tischwagen
esd tischwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 2 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, ebenfalls elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
270, 900
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
900
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: ESD-Wagen, Wagen elektrisch-leitfähig, elektrostatisch, MultiVario
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,11*
€ 577,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,06*
€ 565,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 461,08*
€ 548,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,15*
€ 532,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,88*
€ 519,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,28*
€ 489,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,27*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,75*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.