Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Holz hellgrau, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Holz hellgrau, 500 kg Tragkraft
fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Holz hellgrau, 500 kg Tragkraft
fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Holz hellgrau, 500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-9400
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9400
EAN/GTIN:
     4017976494005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 2 Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
235, 867
Gesamtlänge (mm):
1047
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
867
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra esd-etagenwagen, esd etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, ESD-Wagen, Wagen elektrisch-leitfähig, elektrostatisch, MultiVario
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,47*
€ 494,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,48*
€ 489,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 406,83*
€ 484,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,64*
€ 474,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,97*
€ 467,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,76*
€ 449,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,27*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,75*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.