Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Kästen, Höhe 1152 mm, Seiten offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Kästen, Höhe 1152 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Kästen, Höhe 1152 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Kästen, Höhe 1152 mm, Seiten offen
Artikel-Nr.:
     C7573-8121
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8121
EAN/GTIN:
     4017976181219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 2 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
120
Ladeflächenlänge (mm):
965
Ladeflächenbreite (mm):
555
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
1152
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, Regalwagen, Transportregal, MultiVario
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,88*
€ 578,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,59*
€ 560,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 456,75*
€ 543,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,52*
€ 524,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,91*
€ 509,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,33*
€ 495,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,79*
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,50*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,42*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,32*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,63*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,70*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,15*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.