Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rollenbahn mit Aufsteckrahmen, für fetra 6833 - 6837, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Rollenbahn mit Aufsteckrahmen, für fetra 6833 - 6837, Tragkraft 500 kg
fetra® Rollenbahn mit Aufsteckrahmen, für fetra 6833 - 6837, Tragkraft 500 kg
fetra® Rollenbahn mit Aufsteckrahmen, für fetra 6833 - 6837, Tragkraft 500 kg
Artikel-Nr.:
     C7573-6890
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6890
EAN/GTIN:
     4017976068909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Profilstahlrahmen mit Haltewinkeln und 2 hochklappbaren Anschlägen, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. 9 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge. Achsabstand: 112,5 mm. Höhe: 64 mm. Starr. Passend für die Hubtischwagen 6833-6837. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
500
Gesamthöhe (mm):
64
Farbe:
anthrazitgrau
Hinweis:
für Ladefläche 1010 x 520 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,79*
€ 474,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,19*
€ 467,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,81*
€ 448,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,44*
€ 438,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,61*
€ 411,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.