Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rollpult, Ladefläche 650 x 650 mm, mit 1 Schrank, abschließbare Tastaturschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Rollpult, Ladefläche 650 x 650 mm, mit 1 Schrank, abschließbare Tastaturschublade
fetra® Rollpult, Ladefläche 650 x 650 mm, mit 1 Schrank, abschließbare Tastaturschublade
fetra® Rollpult, Ladefläche 650 x 650 mm, mit 1 Schrank, abschließbare Tastaturschublade
fetra® Rollpult, Ladefläche 650 x 650 mm, mit 1 Schrank, abschließbare Tastaturschublade
Artikel-Nr.:
     C7573-5839
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5839
EAN/GTIN:
     4017976658391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Waagerechte Schreibfläche aus Holzwerkstoffplatte 500 x 600 mm. 1 Stahlschrank (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Korpus pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 und Front blau RAL 5007. Mit 1 abschließbaren Tastaturschublade mit Vollauszug und ausziehbarer Mousepad-Auflage. Mit Kabeldurchführungen in Schreibfläche und Schrank. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Schreibhöhe (mm):
1110
Ladeflächenlänge (mm):
650
Ladeflächenbreite (mm):
650
Gesamtbreite (mm):
650
Gesamttiefe (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
1110
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Rollpult
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,73*
€ 735,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,96*
€ 722,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 591,81*
€ 704,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,00*
€ 696,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,28*
€ 676,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,86*
€ 635,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,61*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,12*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,66*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.