Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-51101
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51101
EAN/GTIN:
     4017976010632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
100
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamttiefe (mm):
576
Gesamthöhe (mm):
1240
Flaschenanzahl (Stück):
1
Flaschen-Durchmesser (mm):
204-229
Inhalt (Liter):
20-50
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, fetra tischwagen, tischwagen, Karre, Gasflaschenkarre, Flaschentransporter
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,58*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,01*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,63*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,06*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 44,81*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 56,70*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,27*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,02*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 84,39*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 116,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.